理研コランダム
耐水研磨紙(C34P)
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
軽い力で空研ぎや水研ぎに使用できます。
用途
金属製品などのサビ落としから仕上げ研磨に。
プラスチックやセラミックの仕上げ研磨に。
トラスコ品番
828-4395
材質
砥材:炭化ケイ素(カーボランダム)
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)2500
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163479
19-C34P-230X280-2500
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください