曜日別特売

薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付

薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 - トップ工業

アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。

用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。トラスコ品番722-7795材質Cr-V全長(mm)142最大口開き(mm)8~30口開き(mm)30内容量1個
注意
※ショートエコワイドはコンパクトさを追求しており、口が最後まで閉じません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46165929HY-30SH
4,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする