曜日別特売

折りたたみコンテナ”CB型”フタ

折りたたみコンテナ”CB型”フタ - リス

両開き2枚蓋です。
ジョイント3によりCB-S175C、CB-175片扉に取り付けできます。
フタをしても積み重ねができます。

用途CB-S175C、CB-175片扉用フタトラスコ品番868-6840材質ポリプロピレン(PP)出荷単位10個適合コンテナCB-S175C,CB-175片扉L,ジョイント-3外寸法・高さ(mm)33外寸法・奥行(mm)550外寸法・間口(mm)840内容量1個
注意
※本体に取り付け加工の指示又はジョイント3をご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46188715ACBF185ダークブルー
11,280
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする