TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット 3KH
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合
ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合Oリング
RINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
内容量
1個
注意
※ピン・リング別売
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165089
3KH-03
119-6979
48
25
3
6
¥
1,120
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
46165098
3KH-04
119-6987
48
30
4
6
¥
1,120
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
46165107
3KH-05
119-6995
50
30
5
8
¥
1,120
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
46165116
3KH-06
119-7002
50
45
6
8
¥
1,120
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
46165125
3KH-08
119-7011
53
45
8
-
¥
1,270
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
46165134
3KH-10
119-7029
55
70
10
-
¥
1,270
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
46165150
3KH-12
119-7037
60
105
12
-
¥
1,320
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください