TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品
ピン・Oリング
適合
ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質
構造用鋼
全長(mm)
60
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合Oリング
RINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165290
4AH-05
119-7053
5
5
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46165360
4AH-19
369-6111
19
19
¥
2,540
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください