インパクト用ロングヘキサゴンソケット

インパクト用ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
仮締め専用です。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)内容量1個
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
※ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
全6種類を絞り込む
対辺(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461652994AH-05L119-713412551110
2,390
1,798
1,978(税込)
当日出荷
461653084AH-06L119-714212561110
2,390
1,798
1,978(税込)
当日出荷
461653174AH-08L119-715112581115
2,490
1,798
1,978(税込)
当日出荷
461653264AH-10L119-7169170101515
2,625
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
461653354AH-12L119-7177210121520
2,740
1,998
2,198(税込)
当日出荷
461653444AH-14L119-7185260141620
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする