曜日別特売

インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
無電解メッキのインパクト用ソケットです。

付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461655456NV-36356-7184583636
3,035
1,998
2,198(税込)
当日出荷
461655546NV-41356-7214584141
3,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
461655706NV-46356-7231604646
4,690
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする