TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
スタンダードタイプの対辺6角形状です。
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
対辺
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
全長(mm)
22
23.5
対辺(mm)
選択してください
5
5.5
6
7
8
10
12
13
14
対辺寸法(mm)
選択してください
5
5.5
6
7
8
10
12
13
14
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164879
2S-05
122-2546
22
5
5
¥
685
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
46164888
2S-06
122-2660
22
6
6
¥
710
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
46164897
2S-07
122-2724
22
7
7
¥
710
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
46164906
2S-08
122-2783
22
8
8
¥
710
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
46164915
2S-10
122-2902
23.5
10
10
¥
710
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
46164924
2S-12
122-3020
23.5
12
12
¥
710
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
46164940
2S-13
122-3089
23.5
13
13
¥
760
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
46164949
2S-14
122-3143
23.5
14
14
¥
760
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
46164958
2S-5.5
361-6517
22
5.5
5.5
¥
710
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください