ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。

材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461651863S-06122-26192666
635
359
395(税込)
当日出荷
461651953S-08122-27322688
635
359
395(税込)
当日出荷
461652203S-09122-27912699
685
379
417(税込)
翌々日出荷
461652293S-11122-2911261111
685
379
417(税込)
当日出荷
461652383S-19122-3356321919
760
409
450(税込)
当日出荷
461652473S-21122-3402322121
810
459
505(税込)
翌日出荷
461652563S-22122-3453332222
860
489
538(税込)
当日出荷
461652653S-24122-3500342424
885
489
538(税込)
当日出荷
461652743S-5.5361-6525265.55.5
635
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする