曜日別特売

ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461654144D-20122-3372382020
885
539
593(税込)
当日出荷
461654304D-25122-362343.52525
1,170
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
461654394D-28122-375543.52828
1,395
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする