TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
19
対辺
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165527
6D-22
122-2708
52
22
22
¥
1,920
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
46165536
6D-35
122-3330
58
35
35
¥
2,665
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください