曜日別特売

ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461653694D-08L122-400088
1,770
919
1,011(税込)
翌日出荷
461653784D-10L122-40691010
1,770
919
1,011(税込)
翌々日出荷
461653874D-12L122-41821212
1,780
919
1,011(税込)
当日出荷
461653964D-13L122-42471313
1,780
取扱い終了
代替品有
461654054D-14L122-43011414
1,780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
461653964D-13L693866884D-13L4D-13L ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386688ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
461654054D-14L693866974D-14L4D-14L ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69386697ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする