TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
トラスコ品番
122-3836
材質
構造用鋼
全長(mm)
29
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
15
対辺寸法(mm)
15
対辺
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165046
3D-15
¥
735
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください