曜日別特売

ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。

トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461652043S-08L
1,360
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする