アスベル
資源ゴミ用4分別ダストボックス
資源ゴミをひとまとめできます。
トラスコ品番
502-2882
材質
本体:ポリプロピレン
色
ブルー
高さ(mm)
530
奥行(mm)
335
容量(L)
90
間口(mm)
895
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161424
665240
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください