アスベル
調味料ポットフォルマ・ガラスポット
固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。
3色のプラスチックカバー付で、仕分け、分類に最適です。
材質
本体:ソーダガラス、カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、フタ:AS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161205
113192
417-0261
96
ホワイト
145
96
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
46161196
113086
417-0229
88
ブラウン
124
88
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください