アスベル
フタ付きアイストレー
フタ付きなので匂い移りを防ぎます。
トラスコ品番
102-7381
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
119
厚さ(mm)
38
間口(mm)
247
縦(mm)
247
横(mm)
119
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161379
230998
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください