曜日別特売

保存容器 タイトロック 角型

保存容器 タイトロック 角型 - アスベル

パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。
便利な容器目盛付き。
パッキンが簡単に取り外せて洗えます。
容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。
『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。

用途食品保存容器トラスコ品番868-4139材質本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴムナチュラル容量(L)4.6外寸法・幅(mm)163外寸法・高さ(mm)177RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)227内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161214333804
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする