ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) - TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) - TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
細くても強度があり目立ちません。
スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。
オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)

用途
落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。
自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全35種類を絞り込む
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46179159SCW081X1M364-52901200.81
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179168SCW081X2M364-52942200.81
520
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179177SCW081X3M364-52983200.81
660
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179186SCW081X4M364-52964200.81
780
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179195SCW081X5M364-52995200.81
900
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179204SCW100X1M364-52921301
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179220SCW100X2M364-52932301
530
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179229SCW100X3M364-53023301
670
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179238SCW100X4M364-53004301
790
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179247SCW100X5M364-52955301
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179256SCW120X1M364-53011401.2
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179265SCW120X2M364-52972401.2
540
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179274SCW150X1M364-53031701.5
390
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
46179290SCW120X3M364-55913401.2
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179299SCW120X4M364-55874401.2
830
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179308SCW120X5M364-55975401.2
960
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179317SCW150X2M364-57222701.5
570
489
538(税込)
当日出荷
46179326SCW150X3M364-56043701.5
750
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179335SCW150X4M364-55994701.5
900
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179344SCW150X5M364-56055701.5
1,040
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179360SCW200X1M364-571911202
480
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179369SCW200X2M364-559421202
710
579
637(税込)
当日出荷
46179378SCW200X3M364-572131202
920
789
868(税込)
翌々日出荷
46179387SCW200X4M364-559641202
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179396SCW200X5M364-559051202
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179405SCW250X1M364-560211602.5
530
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179414SCW250X2M364-559321602.5
790
649
714(税込)
翌々日出荷
46179430SCW250X3M364-560031602.5
1,050
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179439SCW250X4M364-558841602.5
1,290
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179448SCW250X5M364-559551602.5
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179457SCW300X1M364-560312503
620
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179466SCW300X2M364-560122503
940
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179475SCW300X3M364-559832503
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179484SCW300X4M364-572342503
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179500SCW300X5M364-558952503
1,820
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 商品の一部品
製造業

やわらかい。
もう少し撚り数の少ない物が欲しかったが、撚り数を表記していないので
試しに購入してみたが、思った以上に柔らかいので使用できなかった
撚り数の表記はしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする