ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付)

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付) - TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+アルミスリーブ付) - TRUSCO

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。
細くても強度があり目立ちません。

用途
墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。
スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。
付属品スリーブ(アルミ)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム内容量1本
注意
※当シリーズ、ワイヤ径2.0Φまではステンレススリーブ、ワイヤ径2.5Φ以上はアルミスリーブになります。
全10種類を絞り込む
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46179755SRCWS2.5X1M364-57491160KG2.5
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179764SRCWS2.5X2M364-57572160KG2.5
850
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179780SRCWS2.5X3M364-57763160KG2.5
1,120
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179789SRCWS2.5X4M364-57644160KG2.5
1,360
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179798SRCWS2.5X5M364-57745160KG2.5
1,590
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
46179807SRCWS3.0X1M364-57781250KG3
710
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179816SRCWS3.0X2M364-57652250KG3
980
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179825SRCWS3.0X3M364-57733250KG3
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179834SRCWS3.0X4M364-57704250KG3
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179850SRCWS3.0X5M364-57435250KG3
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする