ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)

ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) - TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) - TRUSCO

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。
スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。
細くても強度があり目立ちません。
スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。
オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。

用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)内容量1本
注意
※当シリーズ、ワイヤ径2.0Φまではステンレススリーブ、ワイヤ径2.5Φ以上はアルミスリーブになります。
全25種類を絞り込む
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46179509SRCWS0.81X1M364-57661200.81
430
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179518SRCWS0.81X2M364-57472200.81
580
479
527(税込)
当日出荷
46179527SRCWS0.81X3M364-57753200.81
730
599
659(税込)
当日出荷
46179536SRCWS0.81X4M364-57444200.81
850
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179545SRCWS0.81X5M364-57405200.81
970
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179554SRCWS1.0X1M364-57551301
430
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179570SRCWS1.0X2M364-5745230KG1
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179579SRCWS1.0X3M364-5750330KG1
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179588SRCWS1.0X4M364-5756430KG1
860
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179597SRCWS1.0X5M364-5768530KG1
990
849
934(税込)
翌々日出荷
46179606SRCWS1.2X1M364-5753140KG1.2
460
379
417(税込)
翌々日出荷
46179615SRCWS1.2X2M364-5767240KG1.2
620
509
560(税込)
翌々日出荷
46179624SRCWS1.2X3M364-5777340KG1.2
790
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179640SRCWS1.2X4M364-5760440KG1.2
920
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179649SRCWS1.2X5M364-5748540KG1.2
1,050
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179658SRCWS1.5X1M364-5769170KG1.5
480
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179667SRCWS1.5X2M364-5751270KG1.5
660
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179676SRCWS1.5X3M364-5741370KG1.5
830
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179685SRCWS1.5X4M364-5759470KG1.5
1,000
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179694SRCWS1.5X5M364-5763570KG1.5
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179710SRCWS2.0X1M364-57521120KG2
540
449
494(税込)
当日出荷
46179719SRCWS2.0X2M364-57722120KG2
760
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179728SRCWS2.0X3M364-57613120KG2
980
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179737SRCWS2.0X4M364-57584120KG2
1,180
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179746SRCWS2.0X5M364-57425120KG2
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする