曜日別特売

アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり

アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  階段片手すり - TRUSCO
(1件のレビュー)

アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。
手すりは左右どちら側でも取付可能です。
手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。

用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用内容量1セット
注意
※踏台は別売です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46186658TSF-TK200551-8045TSF(C・GR)-255、256、257、265、266、267、285、286、287、2105、2106、2107
50,090
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186667TSF-TK250551-8026TSF(C)-25256
50,510
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186676TSF-TK230551-7902TSF(C)-25306
50,930
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186685TSF-TK3420551-8056TSF(C・GR)-3675、369、3875、389、31075、3109、4610、4612、4810、4812、41010、41012
52,430
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186694TSF-TK3425551-8053TSF(C)-36259、462512
52,840
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186710TSF-TK3430551-7891TSF(C)-36309、463012
53,090
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186719TSF-TK520551-8023TSF(C・GR)-510125、51015
57,800
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46186685
2024-08-08
用途: トラックの荷台へ昇降する時使用します。
サービス業

頑丈で壊れにくい。アルミ製なので軽いし持ち運びに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする