曜日別特売

ダスター刷毛”356”

ダスター刷毛”356” - TRUSCOダスター刷毛”356” - TRUSCOダスター刷毛”356” - TRUSCO

一般向けです。

用途掃除、塗装など、万能用刷毛。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46186764TPB-356-1-10P567-2782205471425
5,130
4,398
4,838(税込)
当日出荷
46186780TPB-356-2-10P567-2781225551550
7,690
6,598
7,258(税込)
当日出荷
46186789TPB-356-3-10P567-2779237571875
10,160
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする