TRUSCO
ダスター刷毛”377”
高級豚毛を使用しています。
用途
掃除、塗装など、万能用刷毛。
トラスコ品番
567-2780
材質
毛:豚毛、柄:木
全長(mm)
260
毛丈(mm)
67
玉厚(mm)
19
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46186798
TPB-377-3-10P
¥
16,810
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください