TRUSCO
電工バケツ
厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量なフック付運搬用袋です。
底面にベニヤ板入りです。
耐荷重9kgです。
用途
作業工具の運搬収納用に。
金物など小物運搬用袋に。
トラスコ品番
818-3236
材質
綿6号帆布
高さ(mm)
300
径(Φmm)
300
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176456
TDB-300-OD
OD
¥4,640
¥
3,500
¥3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください