TRUSCO
まとめ買い カラー針金
多彩な色付ビニール被覆です。
小巻で使い切りタイプです。
用途
園芸、工作など。
材質
なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆
内容量
1組(10本)
全12種類を絞り込む
色
選択してください
被覆:白
被覆:緑
被覆:赤
被覆:青
被覆:黄
被覆:黒
長さ(m)
10
15
線径(Φmm)
0.9
1.2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
線径(Φmm)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46186859
TCWS-09B-10P
555-0845
被覆:青
15
0.9
(#)20
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46186868
TCWS-09BK-10P
555-0848
被覆:黒
15
0.9
(#)20
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
46186877
TCWS-09GN-10P
555-0849
被覆:緑
15
0.9
(#)20
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46186886
TCWS-09R-10P
555-0838
被覆:赤
15
0.9
(#)20
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46186895
TCWS-09W-10P
555-0839
被覆:白
15
0.9
(#)20
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
46186904
TCWS-09Y-10P
555-0841
被覆:黄
15
0.9
(#)20
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46186920
TCWS-12B-10P
555-0846
被覆:青
10
1.2
(#)18
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46186929
TCWS-12BK-10P
555-0847
被覆:黒
10
1.2
(#)18
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
46186938
TCWS-12GN-10P
555-0843
被覆:緑
10
1.2
(#)18
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
46186947
TCWS-12R-10P
555-0837
被覆:赤
10
1.2
(#)18
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46186956
TCWS-12W-10P
555-0844
被覆:白
10
1.2
(#)18
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
46186965
TCWS-12Y-10P
555-0842
被覆:黄
10
1.2
(#)18
¥
3,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください