TRUSCO
高級ニス刷毛
仕上げ塗りに最適です。
用途
油性、ニス用。
材質
毛:豚毛、柄:木
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46186816
TPB-421-10P
555-9392
210
30
14
30
¥
7,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
46186825
TPB-422-10P
555-9390
220
35
15
50
¥
10,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
46186834
TPB-423-10P
555-9389
220
35
15
70
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください