TRUSCO
六角ナット(1種・スチール) クロメート
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
材質
クロメート
ナット
1種
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177025
S086-0003
1パック(1800個)
262-4629
0.5
M3X0.50
M3X0.50
5.5
¥
3,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177034
S086-0004
1パック(940個)
262-4631
0.7
M4X0.70
M4X0.70
7
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177050
S086-0005
1パック(560個)
262-4630
0.8
M5X0.80
M5X0.80
8
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
46177059
S086-0006
1パック(370個)
262-4632
1
M6×1.00
M6×1.00
10
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください