TRUSCO
Uナット(1種・ステンレス)
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
片面のみ面取りしてあります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177305
S101-0003
1パック(1700個)
261-2047
0.5
M3×0.50
M3X0.50
5.5
¥263,100
¥
219,800
¥241,780
(税込)
翌々日出荷
46177314
S101-0004
1パック(1000個)
261-2044
0.7
M4×0.70
M4X0.70
7
¥132,280
¥
109,800
¥120,780
(税込)
翌々日出荷
46177330
S101-0005
1パック(670個)
261-2048
0.8
M5×0.80
M5X0.80
8
¥88,640
¥
75,980
¥83,578
(税込)
翌々日出荷
46177339
S101-0006
1パック(400個)
261-2045
1
M6×1.00
M6×1.00
10
¥64,030
¥
54,980
¥60,478
(税込)
翌々日出荷
46177348
S101-0008
1パック(100個)
261-2046
1.25
M8×1.25
M8×1.25
13
¥23,340
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください