TRUSCO
レジ袋
フックなどに吊り下げ可能です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
乳白
トラスコ品番
116-2291
厚さ(mm)
0.013
縦(mm)
530
横(mm)
440(295)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181164
TRB45-45-W
440(295)
530
0.013
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください