TRUSCO
自動車用フロアマット
こんなお得な商品も!
フロアシート ポリエチレン製 フロント用 ノンスリップタイプ
モノタロウ
¥
1,598
~
税込
¥
1,758
~
(3)
従来の紙製品と比較して丈夫です。
ルールタイプでコンパクトです。
用途
車輌整備、塗装に。
トラスコ品番
206-5405
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)、ノンスリップポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.045
色
乳白
縦(mm)
530
横(mm)
420
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176745
FTM-02
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください