TRUSCO
自動車用ハンドルカバー
こんなお得な商品も!
ハンドルカバー ポリエチレン製 30μ
モノタロウ
¥
1,698
~
税込
¥
1,868
~
(8)
ハンドルの握る部分のみをカバーします。
2本のゴムでピッタリとフィットします。
車両の移動時に便利です。
用途
輛整備、塗装に。
トラスコ品番
206-5406
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.035
全長(mm)
600
色
透明
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176754
PSWC-01
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください