曜日別特売

ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック

ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック - TRUSCO

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。

用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1500タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46180586M1-5333-SB361-9830
22,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180604M1-5334-SB361-9825
26,040
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180629M1-5335-SB361-9820
29,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180647M1-5343-SB362-1427
24,990
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
46180665M1-5344-SB362-1431
29,320
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
46180690M1-5345-SB362-1433
33,650
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする