曜日別特売

ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック

ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック - TRUSCO

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。

用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1800タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46180708M1-6333-SB362-1426
23,630
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180726M1-6334-SB362-1424
27,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180744M1-6335-SB361-9822
30,610
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180769M1-6343-SB361-9816
26,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180787M1-6344-SB362-1428
30,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180805M1-6345-SB361-9835
34,730
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする