TRUSCO
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途
事務所、店舗、工場、倉庫
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
サテンブラック
高さ(mm)
1800
タイプ
連結型
間口(mm)
942
棚ピッチ(mm)
25
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
862
最大積載量(kg/台)
700
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚板内寸・間口(mm)
862
内容量
1台
注意
※連結のみではご使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46180717
M1-6333B-SB
361-9838
¥
19,330
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180735
M1-6334B-SB
361-9821
¥
22,820
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180760
M1-6335B-SB
362-1435
¥
26,310
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180778
M1-6343B-SB
361-9840
¥
21,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180796
M1-6344B-SB
361-9823
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180814
M1-6345B-SB
361-9824
¥
30,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください