曜日別特売

消臭ダストボックス ペールパッキン付 20型

消臭ダストボックス ペールパッキン付 20型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]消臭ダストボックス ペールパッキン付 20型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます。
軽いタッチでフタが開きます。

用途ゴミ箱トラスコ品番249-8678材質ポリプロピレン(PP)ホワイト高さ(mm)440タイプパッキン付・ワンタッチオープン奥行(mm)355容量(L)20間口(mm)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461631562010
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする