TRUSCO
フリーハンガーラック用フリーバー
付属品
取付用ねじ2組
トラスコ品番
257-3356
適合機種
フリーハンガーラック
材質
スチール(クロムメッキ仕上げ)
高さ(mm)
32
品名
フリーバー
奥行(mm)
14
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
5(/本)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176937
FHR-BN
890×14×32
¥2,900
¥
2,498
¥2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください