プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ

プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ - TRUSCOプラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ - TRUSCO

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46180884TPT-1342C-DG368-58986.2515200/台2
6,500
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
お客様組立品
46180909TPT-3343C-DG368-58979.81943300/台3
10,050
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
お客様組立品
46180927TPT-5344C-DG368-589513.421371400/台4
13,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
46180945TPT-6345C-DG368-589317.031800500/台5
17,150
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする