TRUSCO
プラスチック棚用 コーナーキャップ4個セット
プラスチック棚用のコーナーキャップです。
上面と側面にシボ加工を施しています。
トラスコ品番
368-6261
適合本体
共通
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アーセナルグレー
タイプ
コーナーキャップ(4個入)
奥行(mm)
53
間口(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46180830
TPT-CK-DG
¥400
¥
329
¥362
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください