TRUSCO
ステンレスカットチェーン
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
線径d(Φmm)
トラスコ品番
使用荷重(kN)
内長P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46179904
TSIL12-1M
1
1.2
364-1519
0.03
7.7
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46179920
TSIL12-2M
2
1.2
364-1510
0.03
7.7
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
46179929
TSIL12-3M
3
1.2
364-1508
0.03
7.7
¥
1,060
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179938
TSIL12-5M
5
1.2
364-1514
0.03
7.7
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179947
TSIL14-1M
1
1.4
364-1512
0.05
7.3
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179956
TSIL14-2M
2
1.4
364-1518
0.05
7.3
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179965
TSIL14-3M
3
1.4
364-1515
0.05
7.3
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179974
TSIL14-5M
5
1.4
364-1521
0.05
7.3
¥
2,010
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179990
TSIL16-1M
1
1.6
364-1516
0.03
16.8
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46179999
TSIL16-2M
2
1.6
364-1509
0.03
16.8
¥
770
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180008
TSIL16-3M
3
1.6
364-1517
0.03
16.8
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180017
TSIL16-5M
5
1.6
364-1513
0.03
16.8
¥
1,920
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください