TRUSCO
ユニクロビクターカットチェーン
(1件のレビュー)
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途
間仕切り・転倒防止。
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178337
TIV12UC-1M
346-7733
1
1.2
0.19
17.6
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178346
TIV12UC-2M
346-7718
2
1.2
0.19
17.6
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178355
TIV12UC-3M
346-7720
3
1.2
0.19
17.6
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178364
TIV12UC-5M
346-7728
5
1.2
0.19
17.6
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178380
TIV12UC-10M
346-7723
10
1.2
0.19
17.6
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178389
TIV16UC-1M
346-7725
1
1.6
0.29
22.8
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178398
TIV16UC-2M
346-7734
2
1.6
0.29
22.8
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178407
TIV16UC-3M
346-7716
3
1.6
0.29
22.8
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178416
TIV16UC-5M
346-7717
5
1.6
0.29
22.8
¥
1,090
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178425
TIV16UC-10M
346-7724
10
1.6
0.29
22.8
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178434
TIV20UC-1M
346-7727
1
2
0.58
28
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178450
TIV20UC-2M
346-7731
2
2
0.58
28
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178459
TIV20UC-3M
346-7730
3
2
0.58
28
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178468
TIV20UC-5M
346-7729
5
2
0.58
28
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178477
TIV20UC-10M
346-7735
10
2
0.58
28
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178486
TIV26UC-1M
346-7726
1
2.6
0.98
36.8
¥
490
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178495
TIV26UC-2M
346-7721
2
2.6
0.98
36.8
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178504
TIV26UC-3M
346-7719
3
2.6
0.98
36.8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178520
TIV26UC-5M
346-7722
5
2.6
0.98
36.8
¥
1,990
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178529
TIV26UC-10M
346-7732
10
2.6
0.98
36.8
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください