TRUSCO
ユニクロチェーン
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途
連結部品・吊下げ用
材質
スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
内容量
1本
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
内長P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178538
TIL212-1M
367-1095
1
1.2
0.04
7.7
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
46178547
TIL212-2M
367-1120
2
1.2
0.04
7.7
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
46178556
TIL212-3M
367-1100
3
1.2
0.04
7.7
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
46178565
TIL212-5M
367-1111
5
1.2
0.04
7.7
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
46178574
TIL14-1M
367-1104
1
1.4
0.03
14.5
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
46178590
TIL14-2M
367-1092
2
1.4
0.03
14.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
46178599
TIL14-3M
367-1102
3
1.4
0.03
14.5
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
46178608
TIL14-5M
367-1090
5
1.4
0.03
14.5
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
46178617
TIL16-1M
367-1098
1
1.6
0.05
16.8
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
46178626
TIL16-2M
367-1096
2
1.6
0.05
16.8
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178635
TIL16-3M
367-1115
3
1.6
0.05
16.8
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178644
TIL16-5M
367-1114
5
1.6
0.05
16.8
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
46178660
TIL20S-1M
367-1117
1
2
0.07
20.3
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
46178669
TIL20S-2M
367-1122
2
2
0.07
20.3
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178678
TIL20S-3M
367-1106
3
2
0.07
20.3
¥
630
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178687
TIL20S-5M
367-1099
5
2
0.07
20.3
¥
960
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
46178696
TIL20-1M
367-1103
1
2
0.06
26.5
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178705
TIL20-2M
367-1118
2
2
0.06
26.5
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178714
TIL20-3M
367-1113
3
2
0.06
26.5
¥
560
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178730
TIL20-5M
367-1110
5
2
0.06
26.5
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178739
TIL23-1M
367-1123
1
2.3
0.09
30.6
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178748
TIL23-2M
367-1124
2
2.3
0.09
30.6
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
46178757
TIL23-3M
367-1108
3
2.3
0.09
30.6
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178766
TIL23-5M
367-1107
5
2.3
0.09
30.6
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178775
TIL26-1M
367-1116
1
2.6
0.09
32.5
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178784
TIL26-2M
367-1121
2
2.6
0.09
32.5
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178800
TIL26-3M
367-1091
3
2.6
0.09
32.5
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178809
TIL26-5M
367-1094
5
2.6
0.09
32.5
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178818
TIL30-1M
367-1105
1
3
0.14
32.5
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
46178827
TIL30-2M
367-1093
2
3
0.14
32.5
¥
680
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
46178836
TIL30-3M
367-1109
3
3
0.14
32.5
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178845
TIL30-5M
367-1112
5
3
0.14
32.5
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください