TRUSCO
2×4サポート 黒粉体塗装 帯金物
2×4木材の連結金具として使用します。
用途
木材の接合・組立
材質
スチール
色
黒色
寸法W(mm)
80
板厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181006
24S-81BK
420-0766
120
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46181015
24S-82BK
420-0765
240
¥
760
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください