TRUSCO
アルミ製作業用踏台 4段 天場二方手すり付
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
セット内容
踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数
4段
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46184908
TSF-41010-TL250
1
200
551-7309
1035
1000×400
¥
251,100
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184917
TSF-41012-TL300
1.2
200
551-5697
1035
1000×400
¥
262,680
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184926
TSF-4610-TL250
1
200
551-5651
1035
600×400
¥
229,710
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184935
TSF-4612-TL300
1.2
200
552-0392
1035
600×400
¥
235,480
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184944
TSF-462512-TL300
1.2
250
551-5752
1185
600×400
¥
243,750
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184960
TSF-463012-TL300
1.2
300
552-0161
1335
600×400
¥
254,460
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184969
TSF-4810-TL250
1
200
552-0411
1035
800×400
¥
238,620
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184978
TSF-4812-TL300
1.2
200
552-0109
1035
800×400
¥
250,930
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。