TRUSCO
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 天場二方手すり付
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)
200
セット内容
踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数
4段
設置寸法・奥行(mm)
1035
天板寸法(mm)
600×400
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
620×1035
設置寸法・間口(mm)
620
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46185145
TSFGR-4610-TL250
1
¥
249,100
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
46185154
TSFGR-4612-TL300
1.2
¥
261,410
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください