曜日別特売

アルミ製作業用踏台 2段 階段両手すり付

アルミ製作業用踏台 2段 階段両手すり付 - TRUSCO

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100mm兼用天板寸法・奥行(mm)400内容量1台
全14種類を絞り込む
天板高さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46183185TSF-2105-TR2500.51000×4001020×629200
183,030
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183194TSF-2106-TR3000.61000×4001020×629200
192,620
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183210TSF-2107-TR3500.71000×4001020×629200
184,640
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183219TSF-25256-TR3000.6500×400520×679250
166,180
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183228TSF-25306-TR3000.6500×400520×679300
169,590
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183237TSF-255-TR2500.5500×400520×629200
160,230
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183246TSF-256-TR3000.6500×400520×629200
161,080
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183255TSF-257-TR3500.7500×400520×629200
162,940
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183264TSF-265-TR2500.5600×400620×629200
162,900
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183280TSF-266-TR3000.6600×400620×629200
165,080
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183289TSF-267-TR3500.7600×400620×629200
166,520
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183298TSF-285-TR2500.5800×400820×629200
172,680
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183307TSF-286-TR3000.6800×400820×629200
179,920
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183316TSF-287-TR3500.7800×400820×629200
176,340
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする