TRUSCO
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段両手すり付
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)
200
セット内容
踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数
5段
設置寸法・奥行(mm)
1238
天板寸法(mm)
1000×400
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×1238
設置寸法・間口(mm)
1020
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46183666
TSFGR-510125-TR250
1.25
¥
438,850
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
46183675
TSFGR-51015-TR300
1.5
¥
454,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください