アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり)

アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
踏ざん踏面幅(mm)
トラスコ品番
設置寸法・奥行(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46185687TSF-2105-TS2500.5200551-56636291000×400
182,210
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185696TSF-2106-TS3000.6200552-03956291000×400
191,800
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185705TSF-2107-TS3500.7200551-72306291000×400
183,830
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185714TSF-25256-TS3000.6250551-5674679500×400
154,580
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
46185730TSF-25306-TS3000.6300551-5724729500×400
157,160
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
46185739TSF-255-TS2500.5200551-5689629500×400
149,490
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185748TSF-256-TS3000.6200552-0160629500×400
150,330
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
46185757TSF-257-TS3500.7200551-5666629500×400
152,190
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185766TSF-265-TS2500.5200552-0075629600×400
156,830
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185775TSF-266-TS3000.6200551-7313629600×400
159,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185784TSF-267-TS3500.7200552-0128629600×400
160,440
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
46185800TSF-285-TS2500.5200551-5715629800×400
169,040
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185809TSF-286-TS3000.6200551-5720629800×400
176,280
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46185818TSF-287-TS3500.7200551-5707629800×400
172,710
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする