曜日別特売

アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付

アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付 - TRUSCO

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150内容量1台
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46182686TSF-2105-TK2500.51000×4001020×62916.4200
132,940
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182695TSF-2106-TK3000.61000×4001020×62916.3200
142,530
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182704TSF-2107-TK3500.71000×4001020×62916.5200
134,550
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182720TSF-25256-TK3000.6500×400520×67911.4250
115,670
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182729TSF-25306-TK3000.6500×400520×67911.7300
118,660
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182738TSF-255-TK2500.5500×400520×62910.9200
110,140
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182747TSF-256-TK3000.6500×400520×62910.9200
110,990
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182756TSF-257-TK3500.7500×400520×62911.1200
112,850
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
46182765TSF-265-TK2500.5600×400620×62911.6200
112,810
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182774TSF-266-TK3000.6600×400620×62911.6200
114,990
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182790TSF-267-TK3500.7600×400620×62911.8200
116,430
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
46182799TSF-285-TK2500.5800×400820×62914.6200
122,590
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46182808TSF-286-TK3000.6800×400820×62914.5200
129,830
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
46182817TSF-287-TK3500.7800×400820×62914.8200
126,250
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする