TRUSCO
アルミ製作業用踏台 3段 階段両手すり付
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ合金/アルマイト仕上
仕様
組立式
セット内容
踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数
3段
仕上
本体アルマイト仕上
最大使用質量(kg)
150
手すり高さ(mm)
900・1100兼用
天板寸法・奥行(mm)
400
内容量
1台
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46183325
TSF-31075-TR250
0.75
1000×400
1020×812
24.5
200
¥
210,990
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183334
TSF-3109-TR300
0.9
1000×400
1020×812
24.9
200
¥
215,620
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183350
TSF-36259-TR300
0.9
600×400
620×812
19.9
250
¥
204,740
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183359
TSF-36309-TR300
0.9
600×400
620×812
20.6
300
¥
213,790
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183368
TSF-3675-TR250
0.75
600×400
620×812
18.5
200
¥
195,710
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183377
TSF-369-TR300
0.9
600×400
620×812
18.9
200
¥
196,810
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183386
TSF-3875-TR250
0.75
800×400
820×812
22.2
200
¥
202,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46183395
TSF-389-TR300
0.9
800×400
820×812
22.6
200
¥
206,460
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。